PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MSP-48-F

MSP-13-F

RULAND MSP-13-F

13MM Bore; Shaft Collar; Steel; 30MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 14 Clamp Screw Size; Two Piece Split

P/N #

MSP-13-F

BDI #

800228

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.04
UNSPSC
31162811
EAN
0634529015322
Vrták se závitem
Metric
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
M4 X 14
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
MSP-13-F
Váha v librách
0.11
Dlouhý popis
13MM Bore; Shaft Collar; Steel; 30MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 14 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Šířka
0,433 palce | 11 milimetr
Vnější průměr
1,181 palce | 30 milimetr
Bore
0,512 palce | 13 milimetr