PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MSP-15-A

MSP-15-A

RULAND MSP-15-A

15MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 34MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split

P/N #

MSP-15-A

BDI #

800233

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.03
UNSPSC
31162811
EAN
0063452901537
Vrták se závitem
Metric
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Aluminum
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
M5 X 16
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
MSP-15-A
Váha v librách
0.06
Dlouhý popis
15MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 34MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Vnější průměr
1,339 palce | 34 milimetr
Bore
0,591 palce | 15 milimetr
Šířka
0,512 palce | 13 milimetr