PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TCL-20-7-F

TCL-22-12-F

RULAND TCL-22-12-F

1-3/8-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

P/N #

TCL-22-12-F

BDI #

801563

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.18
UNSPSC
31162811
EAN
0063452902818
Vrták se závitem
1-3/8-12
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
1/4-28 X 3/4
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
TCL-22-12-F
Váha v librách
0.37
Dlouhý popis
1-3/8-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Vnější průměr
2,25 palce | 57,15 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka
0,563 palce | 14,3 milimetr