PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ISTC-037-16-S

TCL-24-12-SS

RULAND TCL-24-12-SS

1-1/2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

P/N #

TCL-24-12-SS

BDI #

801570

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.2
UNSPSC
31162811
EAN
0634529028230
Vrták se závitem
1-1/2-12
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
1/4-28 X 3/4
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
TCL-24-12-SS
Váha v librách
0.39
Dlouhý popis
1-1/2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Vnější průměr
2,375 palce | 60,325 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka
0,563 palce | 14,3 milimetr