PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TSP-10-18-SS

TSP-10-18-SS

RULAND TSP-10-18-SS

5/8-18 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded

P/N #

TSP-10-18-SS

BDI #

801615

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.05
UNSPSC
31162811
EAN
0634529029190
Vrták se závitem
5/8-18
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
10-32 X 1/2
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Optional Opposing Screw | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
TSP-10-18-SS
Váha v librách
0.12
Dlouhý popis
5/8-18 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
1,313 palce | 33,35 milimetr
Šířka
0,438 palce | 11,125 milimetr