PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TSP-14-14-SS

TSP-14-14-SS

RULAND TSP-14-14-SS

7/8-14 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded

P/N #

TSP-14-14-SS

BDI #

801621

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.086
UNSPSC
31162811
EAN
0063452902928
Vrták se závitem
7/8-14
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
1/4-28 X 5/8
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Optional Opposing Screw | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
TSP-14-14-SS
Váha v librách
0.19
Dlouhý popis
7/8-14 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
Šířka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
1,625 palce | 41,275 milimetr