PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TSP-3-32-F

TSP-3-32-F

RULAND TSP-3-32-F

10-32 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Width; 4-40 X 5/16 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded

P/N #

TSP-3-32-F

BDI #

801654

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31162811
EAN
0634529029626
Vrták se závitem
10-32
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
4-40 X 5/16
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Optional Opposing Screw | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
TSP-3-32-F
Váha v librách
0.02
Dlouhý popis
10-32 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Width; 4-40 X 5/16 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka
0,281 palce | 7,137 milimetr
Vnější průměr
0,625 palce | 15,875 milimetr