PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TSP-36-12-F

TSP-36-12-F

RULAND TSP-36-12-F

2-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded

P/N #

TSP-36-12-F

BDI #

801656

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.39
UNSPSC
31162811
EAN
0063452902966
Vrták se závitem
2-1/4-12
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
5/16-24 X 7/8
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Optional Opposing Screw | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
TSP-36-12-F
Váha v librách
0.86
Dlouhý popis
2-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
3,25 palce | 82,55 milimetr
Šířka
0,75 palce | 19,05 milimetr