PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

B800 100MM B-LOC

B800 100MM B-LOC

FENNER DRIVES B800 100MM B-LOC

Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 125MM Outside Diameter; 107MM Length; Steel; B800 Series; M12 X 30 Cap Screw

P/N #

B-LOC B800 100MM

BDI #

17283576

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
FENNER DRIVES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.44
UNSPSC
31163200
EAN
0662345061681
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiál
Steel
Série
B800
Šroub víčka
M12 X 30
Další funkce
12 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Locking
Číslo položky výrobce
B-LOC B800 100mm x 125mm
Výrobce interního čísla
T8100
Váha v librách
13.228
Dlouhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 125MM Outside Diameter; 107MM Length; Steel; B800 Series; M12 X 30 Cap Screw
Bore
3,937 palce | 100 milimetr
Délka
4,213 palce | 107 milimetr
Doplňková délka pro Cap
0 Inch | 0 milimetr
Vnější průměr
4,921 palce | 125 milimetr