PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M2C-45-S

G2SC-125-SS

CLIMAX METAL G2SC-125-SS

1-1/4" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split

P/N #

G2SC-125-SS

BDI #

195303

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.12
EAN
0044861630884
Vrták se závitem
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
1/4-28 X 3/4
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
1-1/4" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Šířka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr
Vnější průměr
2,063 palce | 52,4 milimetr