PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H1C-056-A

H1C-056-A

CLIMAX METAL H1C-056-A

9/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw

P/N #

H1C-056-A

BDI #

196206

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.043
UNSPSC
31162811
EAN
0044861150115
Vrták se závitem
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Aluminum
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Recessed Screw
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
8-32 X 1/2
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Safety Clamping Collar
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
9/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-1/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
Bore
0,563 palce | 14,3 milimetr
Vnější průměr
1,25 palce | 31,75 milimetr
Šířka
0,375 palce | 9,525 milimetr