PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

N-06

AN 16

SKF AN 16

12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

AN 16

BDI #

1416901

CENA
505,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 1

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.417
UNSPSC
23153100
EAN
7316571353487
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
3.137-12
Číslo součásti zámku / zámku
W-16
Název vlákna
UNS
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
4,156 palce | 105,562 milimetr
Nominální tloušťka
0,604 palce | 15,342 milimetr
Průměr závitu závitu Max
3,089 palce | 78,461 milimetr
Průměr závitu závitu Min
3,083 palce | 78,308 milimetr