PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

N-12

AN-36

EBC AN-36

8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

AN-36

BDI #

21532474

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 54

Značka
Název výrobce
EBC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.15
UNSPSC
31161716
Vlákna na palec
8
Velikost závitu
7.066-8
Číslo součásti zámku / zámku
W-36
Název vlákna
UNS
Další funkce
Low Carbon Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Váha v librách
6.95
Dlouhý popis
8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
9,063 palce | 230,2 milimetr
Průměr závitu závitu Max
6,994 palce | 177,648 milimetr
Nominální tloušťka
1,104 palce | 28,042 milimetr
Průměr závitu závitu Min
6,985 palce | 177,419 milimetr