PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AN27

AN27

NTN AN27

Locknut; 175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

AN27

BDI #

1214500

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 2

Značka
Název výrobce
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.53
UNSPSC
31161716
EAN
4547359017564
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M135 X 2
Číslo součásti zámku / zámku
MB-27
Název vlákna
ISO Metric
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
URL výrobce
https://www.ntnglobal.com
Váha v librách
3.41717
Dlouhý popis
Locknut; 175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Vnější průměr
6,89 palce | 175 milimetr
Průměr závitu závitu Max
5,073 palce | 128,861 milimetr
Nominální tloušťka
0,866 palce | 22 milimetr
Průměr závitu závitu Min
5,067 palce | 128,701 milimetr