PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

N-01

ARN-22

WHITTET-HIGGINS ARN-22

12 Threads per Inch; 6-5/16" Outside Diameter; 25/32" Nominal Thickness; 4.778-12 Thread Size; 4.724" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread

P/N #

ARN-22

BDI #

967656

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.143
UNSPSC
31161716
EAN
0751968592204
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
4.778-12
Název vlákna
UNS
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
ARN-22
Váha v librách
2.46
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 6-5/16" Outside Diameter; 25/32" Nominal Thickness; 4.778-12 Thread Size; 4.724" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
Průměr závitu závitu Max
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
6,312 palce | 160,325 milimetr
Nominální tloušťka
0,781 palce | 19,837 milimetr
Průměr závitu závitu Min
4,724 palce | 119,99 milimetr