PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BH-09

BH-21

WHITTET-HIGGINS BH-21

12 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 7/8" Nominal Thickness; 4.122-12 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BH-21

BDI #

967002

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.762
UNSPSC
31161716
EAN
0751968302100
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
4.122-12
Název vlákna
UNS
Další funkce
Super Precision | Self Locking | Bone Fibre Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BH-21
Váha v librách
1.62
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 7/8" Nominal Thickness; 4.122-12 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Vnější průměr
5,438 palce | 138,125 milimetr
Nominální tloušťka
0,875 palce | 22,225 milimetr
Průměr závitu závitu Max
4,076 palce | 103,53 milimetr
Průměr závitu závitu Min
4,068 palce | 103,327 milimetr