PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHI-01

BHI-01

WHITTET-HIGGINS BHI-01

16 Threads per Inch; 1-1/2" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.75-16 Thread Size; 0.709" Thread Pitch Diameter Min; 0.713" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

P/N #

BHI-01

BDI #

967026

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.045
UNSPSC
31161716
EAN
0751968320104
Vlákna na palec
16
Velikost závitu
0.75-16
Název vlákna
16UN
Další funkce
Self Locking
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHI-01
Váha v librách
0.1
Dlouhý popis
16 Threads per Inch; 1-1/2" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.75-16 Thread Size; 0.709" Thread Pitch Diameter Min; 0.713" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Vnější průměr
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,709 palce | 18,009 milimetr
Nominální tloušťka
0,438 palce | 11,125 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,713 palce | 18,11 milimetr