PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHL-04

BHL-04

WHITTET-HIGGINS BHL-04

32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 13/32" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHL-04

BDI #

967048

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.036
EAN
0751968330400
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.781-32
Název vlákna
UNS
Další funkce
Self Locking | Left Hand Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHL-04
Váha v librách
0.08
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 13/32" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Průměr závitu závitu Max
0,764 palce | 19,406 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,761 palce | 19,329 milimetr
Nominální tloušťka
0,406 palce | 10,312 milimetr
Vnější průměr
1,375 palce | 34,925 milimetr