PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHL-12

BHL-12

WHITTET-HIGGINS BHL-12

18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 19/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHL-12

BDI #

967056

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.209
UNSPSC
31161716
EAN
0751968331209
Vlákna na palec
18
Velikost závitu
2.36-18
Název vlákna
UNS
Další funkce
Self Locking | Left Hand Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHL-12
Váha v librách
0.42
Dlouhý popis
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 19/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Vnější průměr
3,156 palce | 80,162 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,329 palce | 59,157 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,324 palce | 59,03 milimetr
Nominální tloušťka
0,594 palce | 15,088 milimetr