PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BMM-19

BHM-02

WHITTET-HIGGINS BHM-02

32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 3/8" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHM-02

BDI #

967078

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.018
EAN
0751968340201
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.586-32
Název vlákna
UNS
Další funkce
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHM-02
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 3/8" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Průměr závitu závitu Max
0,569 palce | 14,453 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,566 palce | 14,376 milimetr
Nominální tloušťka
0,375 palce | 9,525 milimetr
Vnější průměr
1 palce | 25,4 milimetr