PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHM-05

BHM-05

WHITTET-HIGGINS BHM-05

32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 15/32" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHM-05

BDI #

967081

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.045
EAN
0751968340508
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.969-32
Název vlákna
UNS
Další funkce
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHM-05
Váha v librách
0.1
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 15/32" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,469 palce | 11,913 milimetr
Vnější průměr
1,563 palce | 39,7 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,952 palce | 24,181 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,949 palce | 24,105 milimetr