PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHM-11

BHM-11

WHITTET-HIGGINS BHM-11

18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHM-11

BDI #

967087

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.163
UNSPSC
31161716
EAN
0751968341109
Vlákna na palec
18
Velikost závitu
2.157-18
Název vlákna
UNS
Další funkce
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHM-11
Váha v librách
0.36
Dlouhý popis
18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,563 palce | 14,3 milimetr
Vnější průměr
2,969 palce | 75,413 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,126 palce | 54 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,121 palce | 53,873 milimetr