PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHM-12

BHM-12

WHITTET-HIGGINS BHM-12

18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 19/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHM-12

BDI #

967088

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.209
UNSPSC
31161716
EAN
0751968341208
Vlákna na palec
18
Velikost závitu
2.36-18
Název vlákna
UNS
Další funkce
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHM-12
Váha v librách
0.42
Dlouhý popis
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 19/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Průměr závitu závitu Min
2,324 palce | 59,03 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,329 palce | 59,157 milimetr
Nominální tloušťka
0,594 palce | 15,088 milimetr
Vnější průměr
3,156 palce | 80,162 milimetr