PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHS-13

BHS-13

WHITTET-HIGGINS BHS-13

18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHS-13

BDI #

967117

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.245
UNSPSC
31161716
EAN
0751968356301
Vlákna na palec
18
Velikost závitu
2.548-18
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision | 303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHS-13
Váha v librách
0.5
Dlouhý popis
18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Průměr závitu závitu Max
2,517 palce | 63,932 milimetr
Vnější průměr
3,375 palce | 85,725 milimetr
Nominální tloušťka
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,512 palce | 63,805 milimetr