PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BH-09

BHS-18

WHITTET-HIGGINS BHS-18

12 Threads per Inch; 4-21/32" Outside Diameter; 25/32" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHS-18

BDI #

967122

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.544
EAN
0751968356806
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
3.527-12
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision | 303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHS-18
Váha v librách
1.14
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 4-21/32" Outside Diameter; 25/32" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Průměr závitu závitu Min
3,473 palce | 88,214 milimetr
Vnější průměr
4,656 palce | 118,262 milimetr
Průměr závitu závitu Max
3,48 palce | 88,392 milimetr
Nominální tloušťka
0,781 palce | 19,837 milimetr