PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BM-36

BHS-20

WHITTET-HIGGINS BHS-20

12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 27/32" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

BHS-20

BDI #

967124

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.735
EAN
0751968357001
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
3.918-12
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision | 303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BHS-20
Váha v librách
1.54
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 27/32" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,844 palce | 21,438 milimetr
Průměr závitu závitu Min
3,864 palce | 98,146 milimetr
Průměr závitu závitu Max
3,871 palce | 98,323 milimetr
Vnější průměr
5,188 palce | 131,775 milimetr