PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHM-05

BM-00

WHITTET-HIGGINS BM-00

18MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-00

BDI #

967141

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 316

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.009
UNSPSC
31161716
EAN
0751968360001
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M10 X 0.75
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-00
Váha v librách
0.02
Dlouhý popis
18MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
0,375 palce | 9,513 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,378 palce | 9,598 milimetr
Nominální tloušťka
0,276 palce | 7 milimetr
Vnější průměr
0,709 palce | 18 milimetr