PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BM-03

BM-03

WHITTET-HIGGINS BM-03

28MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-03

BDI #

967144

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 42

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.018
UNSPSC
31161716
EAN
0751968360308
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M17 X 1
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-03
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
28MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
0,648 palce | 16,451 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,644 palce | 16,35 milimetr
Vnější průměr
1,102 palce | 28 milimetr
Nominální tloušťka
0,354 palce | 9 milimetr