PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BMM-16

BM-064

WHITTET-HIGGINS BM-064

48MM Outside Diameter; 11.5MM Nominal Thickness; M32 X 1.5 Thread Size; 31.026MM Thread Pitch Diameter Min; 31.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-064

BDI #

967150

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.064
EAN
0751968360643
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M32 X 1.5
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-064
Váha v librách
0.14
Dlouhý popis
48MM Outside Diameter; 11.5MM Nominal Thickness; M32 X 1.5 Thread Size; 31.026MM Thread Pitch Diameter Min; 31.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
1,221 palce | 31,026 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,226 palce | 31,151 milimetr
Nominální tloušťka
0,453 palce | 11,5 milimetr
Vnější průměr
1,89 palce | 48 milimetr