PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BM-14

BM-14

WHITTET-HIGGINS BM-14

92MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-14

BDI #

967158

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.308
UNSPSC
31161716
EAN
0751968361404
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M70 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-14
Váha v librách
0.64
Dlouhý popis
92MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,669 palce | 17 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,705 palce | 68,701 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,711 palce | 68,851 milimetr
Vnější průměr
3,622 palce | 92 milimetr