PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BMT-11

BM-15

WHITTET-HIGGINS BM-15

98MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-15

BDI #

967159

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.336
UNSPSC
31161716
EAN
0751968361503
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M75 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-15
Váha v librách
0.72
Dlouhý popis
98MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,669 palce | 17 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,902 palce | 73,701 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,908 palce | 73,851 milimetr
Vnější průměr
3,858 palce | 98 milimetr