PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHS-16

BM-21

WHITTET-HIGGINS BM-21

140MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-21

BDI #

967165

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.807
EAN
0751968362104
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M105 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-21
Váha v librách
1.62
Dlouhý popis
140MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
4,089 palce | 103,861 milimetr
Vnější průměr
5,512 palce | 140 milimetr
Nominální tloušťka
0,827 palce | 21 milimetr
Průměr závitu závitu Min
4,083 palce | 103,701 milimetr