PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BM-22

BM-22

WHITTET-HIGGINS BM-22

145MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-22

BDI #

967166

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 32

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.889
UNSPSC
31161716
EAN
0751968362203
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M110 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-22
Váha v librách
1.84
Dlouhý popis
145MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
4,286 palce | 108,861 milimetr
Průměr závitu závitu Min
4,28 palce | 108,701 milimetr
Nominální tloušťka
0,866 palce | 22 milimetr
Vnější průměr
5,709 palce | 145 milimetr