PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BM-36

BM-36

WHITTET-HIGGINS BM-36

230MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-36

BDI #

967178

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.785
EAN
0751968363606
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M180 X 3
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-36
Váha v librách
5.94
Dlouhý popis
230MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
7,017 palce | 178,242 milimetr
Průměr závitu závitu Min
7,01 palce | 178,051 milimetr
Vnější průměr
9,055 palce | 230 milimetr
Nominální tloušťka
1,181 palce | 30 milimetr