PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHL-19

BM-40

WHITTET-HIGGINS BM-40

250MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BM-40

BDI #

967180

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.311
EAN
0751968364009
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M200 X 3
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BM-40
Váha v librách
7.3
Dlouhý popis
250MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Vnější průměr
9,843 palce | 250 milimetr
Průměr závitu závitu Min
7,797 palce | 198,051 milimetr
Průměr závitu závitu Max
7,806 palce | 198,264 milimetr
Nominální tloušťka
1,26 palce | 32 milimetr