PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BMM-06

BML-044

WHITTET-HIGGINS BML-044

34MM Outside Diameter; 10.5MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BML-044

BDI #

967186

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.036
EAN
0751968380443
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M22 X 1
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Left Hand Thread
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BML-044
Váha v librách
0.08
Dlouhý popis
34MM Outside Diameter; 10.5MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,413 palce | 10,5 milimetr
Vnější průměr
1,339 palce | 34 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,841 palce | 21,35 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,845 palce | 21,451 milimetr