PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BH-06

BML-07

WHITTET-HIGGINS BML-07

52MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BML-07

BDI #

967191

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.082
UNSPSC
31161716
EAN
0751968380702
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M35 X 1.5
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Left Hand Thread
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BML-07
Váha v librách
0.18
Dlouhý popis
52MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
1,345 palce | 34,151 milimetr
Vnější průměr
2,047 palce | 52 milimetr
Nominální tloušťka
0,472 palce | 12 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,34 palce | 34,026 milimetr