PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BH-03

BMM-02

WHITTET-HIGGINS BMM-02

25MM Outside Diameter; 8.5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BMM-02

BDI #

967210

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.018
UNSPSC
31161716
EAN
0751968370208
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M15 X 1
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BMM-02
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
25MM Outside Diameter; 8.5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
0,569 palce | 14,451 milimetr
Vnější průměr
0,984 palce | 25 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,565 palce | 14,35 milimetr
Nominální tloušťka
0,335 palce | 8,5 milimetr