PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BMS-08

BMS-08

WHITTET-HIGGINS BMS-08

58MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BMS-08

BDI #

967250

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
EAN
0751968390800
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M40 X 1.5
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BMS-08
Váha v librách
0.22
Dlouhý popis
58MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Vnější průměr
2,283 palce | 58 milimetr
Nominální tloušťka
0,472 palce | 12 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,541 palce | 39,151 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,536 palce | 39,026 milimetr