PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BMS-12

BMS-12

WHITTET-HIGGINS BMS-12

80MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BMS-12

BDI #

967254

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.2
EAN
0751968391203
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M60 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BMS-12
Váha v librách
0.42
Dlouhý popis
80MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,591 palce | 15 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,311 palce | 58,701 milimetr
Vnější průměr
3,15 palce | 80 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,317 palce | 58,851 milimetr