PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BH-05

BMS-16

WHITTET-HIGGINS BMS-16

105MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BMS-16

BDI #

967258

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.381
EAN
0751968391609
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M80 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BMS-16
Váha v librách
0.8
Dlouhý popis
105MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
3,104 palce | 78,851 milimetr
Nominální tloušťka
0,669 palce | 17 milimetr
Průměr závitu závitu Min
3,098 palce | 78,701 milimetr
Vnější průměr
4,134 palce | 105 milimetr