PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BMM-044

BMS-18

WHITTET-HIGGINS BMS-18

120MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BMS-18

BDI #

967260

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.599
EAN
0751968391807
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M90 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BMS-18
Váha v librách
1.26
Dlouhý popis
120MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,748 palce | 19 milimetr
Vnější průměr
4,724 palce | 120 milimetr
Průměr závitu závitu Min
3,492 palce | 88,701 milimetr
Průměr závitu závitu Max
3,498 palce | 88,851 milimetr