PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BHM-00

BMT-04

WHITTET-HIGGINS BMT-04

32MM Outside Diameter; 9.6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

BMT-04

BDI #

967268

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.027
EAN
0751968375401
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M20 X 1
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Super Precision | Steel | Self Locking | Spring Metal Collar Insert
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
BMT-04
Váha v librách
0.06
Dlouhý popis
32MM Outside Diameter; 9.6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
0,762 palce | 19,35 milimetr
Nominální tloušťka
0,378 palce | 9,6 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,766 palce | 19,451 milimetr
Vnější průměr
1,26 palce | 32 milimetr