PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNF12-16A

CNB-00

WHITTET-HIGGINS CNB-00

32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

CNB-00

BDI #

966686

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.036
UNSPSC
31161716
EAN
0751968200000
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.391-32
Název vlákna
UNS
Další funkce
One Piece Split | M4 Clamp Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNB-00
Váha v librách
0.08
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Vnější průměr
1,125 palce | 28,575 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,371 palce | 9,423 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,373 palce | 9,474 milimetr
Nominální tloušťka
0,385 palce | 9,779 milimetr