PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNB-09

CNB-03

WHITTET-HIGGINS CNB-03

32 Threads per Inch; 1-1/2" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

CNB-03

BDI #

966689

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.082
UNSPSC
31161716
EAN
0751968200307
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.664-32
Název vlákna
UNS
Další funkce
One Piece Split | M6 Clamp Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNB-03
Váha v librách
0.18
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1-1/2" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,51 palce | 12,954 milimetr
Vnější průměr
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,647 palce | 16,434 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,644 palce | 16,358 milimetr