PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNC12-10A

CNC24-6S

WHITTET-HIGGINS CNC24-6S

6 Threads per Inch; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.5-6 Thread Size; 1.392" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread

P/N #

CNC24-6S

BDI #

966859

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.187
EAN
0751968242413
Vlákna na palec
6
Velikost závitu
1.5-6
Název vlákna
UNC
Další funkce
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | One Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNC24-6S
Váha v librách
0.42
Dlouhý popis
6 Threads per Inch; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.5-6 Thread Size; 1.392" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
Průměr závitu závitu Min
1,392 palce | 35,357 milimetr
Nominální tloušťka
0,563 palce | 14,3 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
2,375 palce | 60,325 milimetr