PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNS18-16A

CNF16-14

WHITTET-HIGGINS CNF16-14

14 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1-14 Thread Size; 0.954" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread

P/N #

CNF16-14

BDI #

966780

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.099
UNSPSC
31161716
EAN
0751968221647
Vlákna na palec
14
Velikost závitu
1-14
Název vlákna
UNF
Další funkce
Low Carbon Steel | One Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNF16-14
Dlouhý popis
14 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1-14 Thread Size; 0.954" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
Nominální tloušťka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,954 palce | 24,232 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
1,75 palce | 44,45 milimetr