PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNF22-12A

CNF22-12A

WHITTET-HIGGINS CNF22-12A

12 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.375-12 Thread Size; 1.321" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread

P/N #

CNF22-12A

BDI #

966828

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.064
UNSPSC
31161716
EAN
0751968232223
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
1.375-12
Název vlákna
UNF
Další funkce
2024 Aluminum | One Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNF22-12A
Váha v librách
0.14
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.375-12 Thread Size; 1.321" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
Vnější průměr
2,25 palce | 57,15 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0 palce | 0 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,321 palce | 33,553 milimetr
Nominální tloušťka
0,563 palce | 14,3 milimetr