PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNC02-32

CNM-00

WHITTET-HIGGINS CNM-00

28.6MM Outside Diameter; 9.8MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

CNM-00

BDI #

966720

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.037
UNSPSC
31161716
EAN
0751968210009
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M10 X 0.75
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
One Piece Split | M4 Clamp Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNM-00
Váha v librách
0.08
Dlouhý popis
28.6MM Outside Diameter; 9.8MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,386 palce | 9,8 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,378 palce | 9,598 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,375 palce | 9,513 milimetr
Vnější průměr
1,126 palce | 28,6 milimetr