PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNB-11

CNM-14

WHITTET-HIGGINS CNM-14

101.6MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

CNM-14

BDI #

966737

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.57
UNSPSC
31161716
EAN
0751968211402
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M70 X 2
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
One Piece Split | M8 Clamp Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNM-14
Váha v librách
1.24
Dlouhý popis
101.6MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,709 palce | 18 milimetr
Vnější průměr
4 palce | 101,6 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,711 palce | 68,851 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,705 palce | 68,701 milimetr